Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron set ES NBR/tissu 32x44 L=22,5

  • ERIKS:10019340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette forme toit ES (anciennement E1 et E2) pour tige composé d’un anneau pression, minimum 3 manchettes et anneau support. Caoutchouc toilé NBR. Bague d'appui POM possible. Pression max. :400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Manchette forme toit ESV : FPM toilé. Température de -15°C à +140°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
ES
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
44 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
BI-NBR B3B246
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s