Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | ES |
Diamètre de barre | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 130 mm |
Largeur de la rainure | 40 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |