Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | EKV |
Diamètre d'alésage | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 150 mm |
Largeur de la rainure | 31.5 mm |
Hauteur de joint | 30.5 mm |
Matériau du joint | FKM/tissu |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 140 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |