Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron EKV BI-FKM B4K674 160x130x28 L=29

  • ERIKS:11321309
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
EKV
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
29 mm
Hauteur de joint
28 mm
Matériau du joint
FKM/tissu
Compound
BI-FKM B4K674
Plage de température
de -15 jusqu'à 140 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s