262,80 €/ Unitéhors TVA
317,99 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 262,80 € | - |
5+ | 219,00 € | 16.67% |
25+ | 204,40 € | 22.22% |
50+ | 175,20 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | EKV |
Diamètre d'alésage | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 100 mm |
Largeur de la rainure | 25.8 mm |
Hauteur de joint | 25 mm |
Matériau du joint | FKM/tissu |
Compound | BI-FKM B4K674 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 140 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |