Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron EKV BI-FKM B4K674 100x80x20,6 L=21,2

  • ERIKS:11058564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

192,60 €/ Unitéhors TVA

233,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

192,60 €

-

5+

160,50 €

16.67%

25+

149,80 €

22.22%

50+

128,40 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
EKV
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
21.2 mm
Hauteur de joint
20.6 mm
Matériau du joint
FKM/tissu
Compound
BI-FKM B4K674
Plage de température
de -15 jusqu'à 140 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s