Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron EK BI-NBR B4B246 360x320x40 L=41,5

  • ERIKS:11369349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette forme toit EK (anciennement E3) pour piston composé d’un anneau pression, 1 manchette et anneau support. Mat. caoutchouc et caoutchouc toilé NBR. Pression max. :400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C. Manchette forme toit EKV : FPM toilé. Température de -15°C à 140°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
EK
Diamètre d'alésage
360 mm
Diamètre de la rainure
320 mm
Largeur de la rainure
41.5 mm
Hauteur de joint
40 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
BI-NBR B4B246
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s