234,90 €/ Unitéhors TVA
284,23 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234,90 € | - |
5+ | 195,75 € | 16.67% |
25+ | 182,70 € | 22.22% |
50+ | 156,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | EK |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 170 mm |
Largeur de la rainure | 33.5 mm |
Hauteur de joint | 32.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |