Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Baque de guidage FRI PA 50x55 L=9,7

  • ERIKS:12119709
Image 1
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,46 €

-

5+

14,55 €

16.67%

25+

13,58 €

22.22%

50+

11,64 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
FRI
Forme
PAA
Matériau
PA4112
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
9.5 mm
Largeur de la rainure
9.7 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de 100 jusqu'à 135 °C