12,45 €/ Unitéhors TVA
15,06 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,94 € | - |
5+ | 12,45 € | 16.67% |
25+ | 11,62 € | 22.22% |
50+ | 9,96 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | FRA |
Forme | PAA |
Matériau | PA4112 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 5.4 mm |
Largeur de la rainure | 5.6 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Plage de température | de 100 jusqu'à 135 °C |