Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | EKF |
Forme | PAA |
Matériau | PA4201 |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 8 mm |
Largeur de la rainure | 8.2 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |