Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 95x145x13

  • ERIKS:11373443
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
95 mm
Diametre logement
145 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa