Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 85x150x12

  • ERIKS:11373394
Image 1
Ajouter à la liste

39,42 €/ Unitéhors TVA

47,70 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,42 €

-

5+

32,85 €

16.67%

25+

30,66 €

22.22%

50+

26,28 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
85 mm
Diametre logement
150 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa