Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 65x140x12

  • ERIKS:11325789
Image 1
Ajouter à la liste

99,45 €/ Unitéhors TVA

120,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,45 €

-

5+

82,88 €

16.67%

25+

77,35 €

22.22%

50+

66,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
65 mm
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa