Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 50x90x10

  • ERIKS:11373348
Image 1
Ajouter à la liste

23,13 €/ Unitéhors TVA

27,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,13 €

-

5+

19,27 €

16.67%

25+

17,99 €

22.22%

50+

15,42 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
50 mm
Diametre logement
90 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa