Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 50x80x8

  • ERIKS:11373121
Image 1
Ajouter à la liste

58,86 €/ Unitéhors TVA

71,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,86 €

-

5+

49,05 €

16.67%

25+

45,78 €

22.22%

50+

39,24 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
50 mm
Diametre logement
80 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa