Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 35x52x7

  • ERIKS:11293324
Image 1
Ajouter à la liste

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,56 €

-

5+

6,30 €

16.67%

25+

5,88 €

22.22%

50+

5,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
52 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa