Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 25x35x7

  • ERIKS:11293341
Image 1
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,99 €

-

5+

8,32 €

16.67%

25+

7,77 €

22.22%

50+

6,66 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
35 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa