Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUX2 162x190x12

  • ERIKS:11373438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,21 €/ Unitéhors TVA

72,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,21 €

-

5+

50,18 €

16.67%

25+

46,83 €

22.22%

50+

40,14 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
162 mm
Diametre logement
190 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non