51,39 €/ Unitéhors TVA
62,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,39 € | - |
5+ | 42,83 € | 16.67% |
25+ | 39,97 € | 22.22% |
50+ | 34,26 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 88 mm |
Diametre logement | 160 mm |
Conception suivant la marque | BASL |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 13 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BASL |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |