Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUSLX2 70x130x10

  • ERIKS:11373241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

2 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,64 €

-

5+

29,70 €

16.67%

25+

27,72 €

22.22%

50+

23,76 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
70 mm
Diametre logement
130 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui