Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAUSL 108x170x15

  • ERIKS:11300233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,14 €/ Unitéhors TVA

70,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,14 €

-

5+

48,45 €

16.67%

25+

45,22 €

22.22%

50+

38,76 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
108 mm
Diametre logement
170 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
15 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui