Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 60x100x10

  • ERIKS:11372859
Image 1
Ajouter à la liste

24,93 €/ Unitéhors TVA

30,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,93 €

-

5+

20,78 €

16.67%

25+

19,39 €

22.22%

50+

16,62 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
60 mm
Diametre logement
100 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa