Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 55x85x8

  • ERIKS:11293319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,95 €/ Unitéhors TVA

16,88 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,95 €

-

5+

11,63 €

16.67%

25+

10,85 €

22.22%

50+

9,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
85 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non