Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 45x62x8

  • ERIKS:11300259
Image 1
Ajouter à la liste

15,66 €/ Unitéhors TVA

18,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,66 €

-

5+

13,05 €

16.67%

25+

12,18 €

22.22%

50+

10,44 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
62 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa