Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 42x55x7

  • ERIKS:11372820
Image 1
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,32 €

-

5+

11,10 €

16.67%

25+

10,36 €

22.22%

50+

8,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
42 mm
Diametre logement
55 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa