Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 30x72x10

  • ERIKS:11300267
Image 1
Ajouter à la liste

10,89 €/ Unitéhors TVA

13,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,89 €

-

5+

9,07 €

16.67%

25+

8,47 €

22.22%

50+

7,26 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
72 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa