Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 17x30x7

  • ERIKS:11300251
Image 1
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,58 €

-

5+

4,65 €

16.67%

25+

4,34 €

22.22%

50+

3,72 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
17 mm
Diametre logement
30 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa