Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAU 110x140x12

  • ERIKS:11372881
Image 1
Ajouter à la liste

34,38 €/ Unitéhors TVA

41,60 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,38 €

-

5+

28,65 €

16.67%

25+

26,74 €

22.22%

50+

22,92 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
110 mm
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa