Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BASL 68x87x8

  • ERIKS:11373159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,29 €/ Unitéhors TVA

19,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,29 €

-

5+

13,58 €

16.67%

25+

12,67 €

22.22%

50+

10,86 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
68 mm
Diametre logement
87 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui