14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,85 € | - |
5+ | 12,38 € | 16.67% |
25+ | 11,55 € | 22.22% |
50+ | 9,90 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diametre logement | 95 mm |
Conception suivant la marque | BAOF |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 5 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 6 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BAOF |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |