Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAOF 80x90x5

  • ERIKS:11372722
Image 1
Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,86 €

-

5+

11,55 €

16.67%

25+

10,78 €

22.22%

50+

9,24 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
90 mm
Conception suivant la marque
BAOF
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BAOF
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non