Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAOF 14x20x5

  • ERIKS:11372720
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
14 mm
Diametre logement
20 mm
Conception suivant la marque
BAOF
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BAOF
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non