Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDX7 40x55x8

  • ERIKS:11373093
Image 1
Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

3 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,74 €

-

5+

6,45 €

16.67%

25+

6,02 €

22.22%

50+

5,16 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
40 mm
Diametre logement
55 mm
Conception suivant la marque
BAX7
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa