Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDX7 100x130x12

  • ERIKS:11373142
Image 1
Ajouter à la liste

32,40 €/ Unitéhors TVA

39,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,40 €

-

5+

27,00 €

16.67%

25+

25,20 €

22.22%

50+

21,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
100 mm
Diametre logement
130 mm
Conception suivant la marque
BAX7
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa