Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDX27 185x210x13

  • ERIKS:11307457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77,40 €

-

5+

64,50 €

16.67%

25+

60,20 €

22.22%

50+

51,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
185 mm
Diametre logement
210 mm
Conception suivant la marque
BAX7
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non