79,56 €/ Unitéhors TVA
96,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79,56 € | - |
5+ | 66,30 € | 16.67% |
25+ | 61,88 € | 22.22% |
50+ | 53,04 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diametre logement | 210 mm |
Conception suivant la marque | BAX7 |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |