Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDSLX7 100x120x12

  • ERIKS:11293358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,43 €/ Unitéhors TVA

35,61 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,43 €

-

5+

24,53 €

16.67%

25+

22,89 €

22.22%

50+

19,62 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
100 mm
Diametre logement
120 mm
Conception suivant la marque
BASLX7
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui