Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDSLX2 75x95x9

  • ERIKS:11373126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,01 €/ Unitéhors TVA

31,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,01 €

-

5+

21,68 €

16.67%

25+

20,23 €

22.22%

50+

17,34 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
75 mm
Diametre logement
95 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
9 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui