Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUDSL 26x42x7

  • ERIKS:11373059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,06 €/ Unitéhors TVA

14,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,06 €

-

5+

10,05 €

16.67%

25+

9,38 €

22.22%

50+

8,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
26 mm
Diametre logement
42 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BASL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui