Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUD 25x33x6

  • ERIKS:11312627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,81 €/ Unitéhors TVA

11,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,81 €

-

5+

8,18 €

16.67%

25+

7,63 €

22.22%

50+

6,54 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
33 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
6 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non