Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAFUD 15x30x4,5

  • ERIKS:11373472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
15 mm
Diametre logement
30 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4.5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non