Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BADSL 45x62x7,5

  • ERIKS:11293408
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
62 mm
Conception suivant la marque
BASL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7.5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
1.5 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.15 MPa
Type
BADSL
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui