Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAD 400x450x20

  • ERIKS:11308148
Image 1
Ajouter à la liste

616,95 €/ Unitéhors TVA

746,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

616,95 €

-

5+

514,13 €

16.67%

25+

479,85 €

22.22%

50+

411,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
400 mm
Diametre logement
450 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
20 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
1.5 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Non