Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BAD 20x40x8

  • ERIKS:11372997
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
20 mm
Diametre logement
40 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
1.5 bar
Vitesse de rotation maxi
12 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.15 MPa
Type
BAD
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Non