51,66 €/ Unitéhors TVA
62,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,66 € | - |
5+ | 43,05 € | 16.67% |
25+ | 40,18 € | 22.22% |
50+ | 34,44 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Diametre logement | 165 mm |
Conception suivant la marque | BA |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 1.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 12 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.15 MPa |
Type | BAD |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Oui |
Avec joint anti poussière | Non |