172,80 €/ Unitéhors TVA
209,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172,80 € | - |
5+ | 144,00 € | 16.67% |
25+ | 134,40 € | 22.22% |
50+ | 115,20 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Diamètre d'arbre | 240 mm |
Diametre logement | 270 mm |
Conception suivant la marque | BABSL |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 8.5 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 10 bar |
Vitesse de rotation maxi | 12 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 1 MPa |
Type | BABSL |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Oui |
Avec joint anti poussière | Oui |