Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BABSL 150x180x8,5

  • ERIKS:11293465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère
  • Lèvre d'étanchéité courte, flexible et à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire.
Caractéristiques de produit
  • Utilisée de préférence dans les unités pressurisées
  • Etanchéité fiable de l'alésage du logement, même avec une rugosité accrue de l'alésage, dilatation thermique.
  • Paliers divisés
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues en cas d'utilisation de 75 FKM 595
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne de poussières et des saletés de l'extérieur.
  • Encombrement axial réduit. (Remarque: peut provoquer une augmentation de la température due à la chaleur par frottement)
Ajouter à la liste

75,06 €/ Unitéhors TVA

90,82 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75,06 €

-

5+

62,55 €

16.67%

25+

58,38 €

22.22%

50+

50,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
150 mm
Diametre logement
180 mm
Conception suivant la marque
BABSL
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8.5 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
BABSL
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui