5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,27 € | - |
5+ | 4,39 € | 16.67% |
25+ | 4,10 € | 22.22% |
50+ | 3,51 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diametre logement | 18 mm |
Conception suivant la marque | BA |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 5 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | BA |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |