Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité NBR902 BA 400x450x20 Inox 316Ti ressort

  • ERIKS:11311445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

545,85 €/ Unitéhors TVA

660,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

545,85 €

-

5+

454,88 €

16.67%

25+

424,55 €

22.22%

50+

363,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
400 mm
Diametre logement
450 mm
Conception suivant la marque
BA
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
20 mm
Matière du ressort
Acier inoxydable 1.4409
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BA
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non